Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70702 Steckdose Typ F Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70702 Steckdose Typ F Gelb
MENNEKES 70702 Steckdose Typ F Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79893716
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
steckdosen-kombination
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe des visuellen Teils
306 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
9850 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
6
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,68*
€ 786,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,78*
€ 779,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,39*
€ 735,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.