Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-D 12/2.1 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-D 12/2.1 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 25 W
ABB CP-D 12/2.1 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79886211
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427043R1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
196 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
249 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,64*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.