Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 235 80 L Schwarz, Grün 800 mm Kabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 235 80 L Schwarz, Grün 800 mm Kabelschloss
BURG-WÄCHTER 235 80 L Schwarz, Grün 800 mm Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79688653
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     235 80 L GREEN
EAN/GTIN:
     4003482394106
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Fahrradschloss 235 80 L – Zahlenschloss ersetzt den Schlüssel

Ein Fahrradschloss sicher öffnen – auch im Dunkeln. Das klappt beim Seilschloss 235 80 L problemlos. Denn einen Schlüssel muss man nicht mehr umständlich ins Schloss fummeln. Das 80 Zentimeter lange Fahrradschloss lässt sich ganz bequem mit einem vierstelligen Zahlencode öffnen. Über vier Zahlenrollen ist die korrekte Kombination schnell eingestellt. Bei Dunkelheit muss der Radfahrer nur kurz auf den Lichtknopf drücken, schon beleuchtet eine kleine Lampe die Zahlenrollen. Dabei hat der Radfahrer stets beide Hände frei. Denn das Licht erlischt automatisch nach etwa zehn Sekunden oder beim abermaligen Drücken des Tasters. Der Radfahrer montiert das Schloss übrigens ganz bequem über die mitgelieferte Halterung am Rahmen.

Seilschloss für eine sichere Fixierung

Dank der Länge von 80 Zentimetern befestigen Radfahrer das Seilschloss 235 80 L komfortabel an Fahrradständern, Zäunen oder anderen geeigneten Stellen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das Fahrrad an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen wird. Denn zieht man das Fahrradschloss nur durch ein Laufrad, kann es ganz einfach von Fahrraddieben weggetragen werden. Herz des Fahrradschlosses ist ein 15 Millimeter dickes Stahlseil. Eine stabile, schwarze Ummantelung aus Gummi schützt das Stahlseil. Der Schlosskorpus ist in zwei Farben erhältlich: grün und schwarz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Außendurchmesser
15 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff, Silikon, Stahl
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Gummi
Kabelmaterial
Stahl
Schloss Art
4-stellige Kombination
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Korrosionsschutz
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.