Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 1235 180 L Schwarz 1800 mm Kabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 1235 180 L Schwarz 1800 mm Kabelschloss
BURG-WÄCHTER 1235 180 L Schwarz 1800 mm Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79684576
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1235 180 L BLACK
EAN/GTIN:
     4003482390900
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Komfortables Fahrradschloss – 1,80 Meter langes Spiralschloss

Das Spiralschloss 1235 180 L vereint gesteigerte Sicherheit mit maximalem Komfort. Schließlich bietet das Fahrradschloss jede Menge Vorteile. So befestigt der Radfahrer es sich nicht nur mit der praktischen Halterung (im Lieferumfang enthalten) am Fahrradrahmen, sondern der Benutzer benötigt auch keinen Schlüssel. Denn das Spiralschloss lässt sich mit einer vierstelligen Zahlenkombination öffnen und schließen. Damit gehört das Schlüssel-Verlieren der Vergangenheit an. Natürlich kann der Radfahrer den Code jederzeit verstellen und seine vierstellige Lieblingskombination wählen.

Dank Licht auch im Dunkeln leicht zu öffnen und zu schließen

Wie aber bedient man die Zahlenrollen im Dunkeln? Ganz einfach: mit einem Tastendruck! Denn ein integriertes Lämpchen beleuchtet die Zahlenrollen. Der Radfahrer kann selbst im Stockdunkeln das Rad problemlos öffnen. Einfach den „Lichtschalter“ am Spiralschloss betätigen, schon werden die Zahlenrollen beleuchtet. Nach etwa zehn Sekunden erlischt das Licht automatisch. Somit kann man in dieser Zeit problemlos mit zwei Händen den korrekten Code einstellen. Die Batterie hält übrigens viele Jahre und spendet so lange Zeit Licht. Der Schlosskorpus ist in Grün und Schwarz erhältlich.

15 Millimeter dickes Stahlseil sichert das Spiralschloss 1235 180 L

Wollen dreiste Fahrraddiebe doch einmal zuschlagen, treffen sie auf ein massives, 15 Millimeter starkes Stahlseil. Um das zu durchtrennen, braucht es schon Zeit und schweres Gerät. Des Weiteren sichert eine stabile Gummiummantelung das Fahrradschloss 1235 180 L.

Auch Gartenmöbel und Handwerker-Bedarf sichern

Ein weiterer großer Pluspunkt ist die Länge von 1,80 Metern. Mit einem solch langen Spiralschloss lässt sich ein Fahrrad mit Vor- und Hinterrad sowie Rahmen an einer sicheren Stelle anschließen. Natürlich ist das Modell nicht nur für Fahrräder geeignet. Andere Einsatzmöglichkeiten sind beispielsweise die Sicherung von Handwerker-Bedarf. Auch die Sicherung von Gartenmöbeln ist kein Problem. Tisch und Stühle werden zusammengestellt, anschließend wird das Spiralschloss durch die Gartenmöbel geführt und das Zahlen-Schloss geschlossen. Schon sind die Gartenmöbel sicher angekettet. Selbst zur Sicherung von Surf- und Segel-Ausrüstung ist das Spiralschloss geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1800 mm
Außendurchmesser
15 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Stahl
Schloss Art
4-stellige Kombination
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.