Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 118870C Etui Hartschalenetui für Stifte Kunstleder Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 118870C Etui Hartschalenetui für Stifte Kunstleder Schwarz, Orange
Rhodia 118870C Etui Hartschalenetui für Stifte Kunstleder Schwarz, Orange
Rhodia 118870C Etui Hartschalenetui für Stifte Kunstleder Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79519856
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118870C
EAN/GTIN:
     3037921188705
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Etui
Schreibgeräteetui
Stifte-Etui
Stifteetui
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Hartschalenetui für Stifte
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibgeräte etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
318873C
ab € 6,35*
Sonstiges
Papeteries Sill
194509C
ab € 6,34*
Sonstiges
Papeteries Sill
319783C
ab € 6,38*
Sonstiges
Papeteries Sill
194519C
ab € 6,37*
Sonstiges
Papeteries Sill
194517C
ab € 6,35*
Sonstiges
Papeteries Sill
194513C
ab € 6,39*
Sonstiges
Papeteries Sill
194515C
ab € 6,34*
Sonstiges
Papeteries Sill
118876C
ab € 6,35*
Sonstiges
Papeteries Sill
318874C
ab € 6,39*
Sonstiges
Papeteries Sill
194510C
ab € 6,36*
Sonstiges
Papeteries Sill
194511C
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.