Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba-Krapf 28610 Zubehör für Übertöpfe Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba-Krapf 28610 Zubehör für Übertöpfe Schelle
Alba-Krapf 28610 Zubehör für Übertöpfe Schelle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79436739
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     28610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkonblumenkastenhalter
Balkonkastenhalter
Blumenkastenhalter
alba-krapf blumenkastenhalter
Für Ihren Balkon & Garten nur das Beste.

Was an Balkonen so schön grünt und blüht, soll auch festsitzen und nicht vom Winde verwehen. Wir haben unsere witterungsbeständigen Blumenkasten- und Topfhalter> im Laufe der Jahre immer wieder verbessert. Während dieses Prozesses wurden sinnvolle Details erarbeitet, wie zum Beispiel Sturmhaken und fest anziehbare Schrauben, die funktionale Produkte mit einer langen Lebensdauer garantieren.

- Gelände-Breite in cm: 2,8 – 4,6
- Tragfähigkeit: 30 kg/Paar
- Verzinktes 2er-Set für Kastenbreite bis max. 22,5 cm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.