Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 6580 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 6580 Steckdose Schwarz, Grau
MENNEKES 6580 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79376126
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     6580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2440 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
600 - 690 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,74*
€ 706,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,17*
€ 672,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,76*
€ 655,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,15*
€ 624,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.