Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium M10 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 58 dB 22,5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Premium M10 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 58 dB 22,5 cm Schwarz
Hama Premium M10 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 58 dB 22,5 cm Schwarz
Hama Premium M10 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 58 dB 22,5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79359844
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050546
EAN/GTIN:
     4007249505460
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Daten können leicht ausspioniert werden, wenn Sie Ihre Dokumente wie Kontoauszüge, Verträge, Rechnungen und Kundenkarten einfach in den Müll oder ins Altpapier werfen. Der Aktenvernichter macht aus diesen Daten Kleinholz, und Datenräuber haben keine Chance mehr. - Plastikkarten werden auch über den Papiereinzug vernichtet - Extrakleine Papierschnipsel für mehr Auffangvolumen im Korb - Besonders laufruhiger Motor - Korb zum Entsorgen der Papierschnipsel herausnehmbar - Gerät schaltet bei Überhitzung automatisch ab, um Schäden am Gerät zu vermeiden - Tackerklammerfeste Qualitäts-Messerwellen aus Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
480 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Arbeitsbreite
225 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
3 x 9 mm
Korbvolumen
18 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Steuerung
Tasten
Lenkrollen
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
1800 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.