Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Basic S8CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 70 dB 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Basic S8CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 70 dB 22 cm Schwarz
Hama Basic S8CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 70 dB 22 cm Schwarz
Hama Basic S8CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 70 dB 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79359840
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050542
EAN/GTIN:
     4007249505422
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Strip-Cut-Aktenvernichter für bis zu 8 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang, zerkleinert auch CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten
    - automatische Start-/Stopp-Funktion: Schneidwalzen starten automatisch, sobald das zu zerkleinernde Material zugeführt wird und stoppen, sobald Zerkleinerungsvorgang beendet ist
    - Rücklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Automatik- und Rücklauf-Taste wieder gelöst werden soll
    - inklusive Papierkorb (11 Liter) mit Sichtfenster
    - separater Auffangbehälter für CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten
    - Sicherheitseinrichtung verhindert den Betrieb, sobald der Gerätekopf nicht ordnungsgemäß in den Papierkorb eingelegt ist
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
373 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
11 l
Geräuschpegel
70 dB
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2800 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-2
Arbeitszyklus
2 min
Produktfarbe
Schwarz
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050541
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00050543
ab € 31,65*
Ähnlich
Hama
00050540
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 161,01*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 164,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.