Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini S6 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 21,7 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Mini S6 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 21,7 cm Schwarz
Hama Mini S6 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 21,7 cm Schwarz
Hama Mini S6 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 21,7 cm Schwarz
Hama Mini S6 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 21,7 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79359838
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050540
EAN/GTIN:
     4007249505408
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Strip-Cut-Aktenvernichter für bis zu 6 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang
    - Hauptschalter mit Aus-, Vor- und Rücklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Vor- und Rücklauf wieder gelöst werden soll
    - Gerätekopf lässt sich auf runde und eckige Papierkörbe mit einem Durchmesser/einer Breite von ca. 28 - 34 cm setzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
63 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
217 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Geräuschpegel
72 dB
Steuerung
Tasten
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3000 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
P-1
Arbeitszyklus
2 min
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050541
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00050542
ab € 27,63*
Ähnlich
Hama
00050543
ab € 31,65*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 161,01*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 164,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.