Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Taster pw UP20 mit Schriftfeld 242110 Verkabelt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Taster pw UP20 mit Schriftfeld 242110 Verkabelt Weiß
Schneider Electric Taster pw UP20 mit Schriftfeld 242110 Verkabelt Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79303901
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     242110
EAN/GTIN:
     4013984107616
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.