Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1614180099 Anschlussblock 8 Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 1614180099 Anschlussblock 8 Orange
Weidmüller 1614180099 Anschlussblock 8 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79301296
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1614180099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Orange
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Zertifizierung
ROHS
Stromstärke
17 A
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.4 mm
Tiefe
11.1 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,135*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,685*
€ 96,01515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,095*
€ 94,12305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,705*
€ 91,27895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,135*
€ 82,27065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,135*
€ 73,94065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.