Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 BFKL LAN WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 BFKL LAN WW Weiß
JUNG LS 990 BFKL LAN WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79300715
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990BFKLLANWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.