Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6020 Eierkocher 3 Eier 300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 6020 Eierkocher 3 Eier 300 W Schwarz
Cloer 6020 Eierkocher 3 Eier 300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7928044
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6020
EAN/GTIN:
     4004631008363
Suchbegriffe:
Eierkocher
cloer eierkocher
eierkocher
  • Für bis zu 3 Eier.
    - An-/Ausschalter.
    - Akustische Fertigmeldung.
    - Herausnehmbarer Eierträger.
    - Transparente Haube, Eierträger und Einsätze spülmaschinengeeignet.
    - Antihaftbeschichtete Heizplatte.
    - Kabelaufwicklung.
    - Messbecher mit Eierpiekser.
    - Gehäuse aus schwarzem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
130 mm
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Technische Details
Ei-Kapazität
3 Eier
Gehäusematerial
Kunststoff
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.