Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Durella Schreibtischunterlage Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Durella Schreibtischunterlage Grün
Laufer Durella Schreibtischunterlage Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79274960
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     40531
EAN/GTIN:
     4006677405311
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
Passend zu jedem Schreibtisch in den unterschiedlichsten Farben und Größen. Ob klassisch gedeckte Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
530 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
40655
ab € 7,94*
Sonstiges
Läufer
40653
ab € 8,00*
Sonstiges
Läufer
40533
ab € 6,24*
Sonstiges
Läufer
40651
ab € 7,89*
Sonstiges
Läufer
40654
ab € 7,96*
Sonstiges
Läufer
40656
ab € 8,09*
Sonstiges
Läufer
40536
ab € 6,24*
Sonstiges
LEBEZ
40534
ab € 6,22*
Sonstiges
LEBEZ
40535
ab € 5,97*
Sonstiges
Gutenberg
40659
ab € 7,45*
Sonstiges
Läufer
40585
ab € 6,21*
Sonstiges
Läufer
40594
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.