Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Durella Schreibtischunterlage Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Durella Schreibtischunterlage Grün
Laufer Durella Schreibtischunterlage Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79274932
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     44651
EAN/GTIN:
     4006677446512
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Die Läufer Durella Schreibunterlage mit einer blendfreien Vollsichtfolie über das ganze Format und einem auswechselbaren 3-Jahreskalender. Wichtige Informationen wie Notizen oder Telefonverzeichnisse liegen geschützt und jederzeit einsehbar auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
650 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
44653
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.