Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER GKM 10/150 Fahrradschloss Schwarz, Gelb 1500 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER GKM 10/150 Fahrradschloss Schwarz, Gelb 1500 mm Kettenschloss
BURG-WÄCHTER GKM 10/150 Fahrradschloss Schwarz, Gelb 1500 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79154517
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     GKM 10/150
EAN/GTIN:
     4003482111208
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Gehärtete Vierkantkette GKM
Diese Vierkantkette von BURG-WÄCHTER ist besonders geeignet für die Sicherung Ihres Motorrads oder Motorrollers.

Die Vierkantkette GKM ist mehr als robust:
Das gehärtete Stahlmaterial ist ganze 10 mm stark. Die Kette ist geeignet für Schlösser mit einer Bügelstärke von bis zu 13 mm. Erhältlich ist dieses Modell in drei verschiedenen Längen. Wählen Sie zwischen einer Kettenlänge von 100 cm, 150 cm oder 200 cm.

Der hochwertige Textil-Mantel schützt den Stahl zuverlässig und bewahrt somit Ihr motorisiertes Zweirad vor Lackkratzern.

Auch als Motorradschloss anwendbar
Nicht nur zur Sicherung Ihres Motorrads kommt diese stabile Vierkantkette zum Einsatz. Sichern Sie auch Gartenmöbel und -geräte, Sportgeräte und vieles mehr.

Alle Eigenschaften der Vierkantkette GKM auf einen Blick
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Geeignet für Motorrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Geeignet für Moped
Ja
Geeignet für Roller
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Nylon
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkelgröße
13 mm
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Zertifizierung
ECB S, EN 1143-1, DIN 4102-A1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.