Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95307 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95307 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Goobay 95307 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Goobay 95307 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Goobay 95307 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Goobay 95307 Netzstecker-Adapter Typ F Typ G (VK) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7905563
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95307
EAN/GTIN:
     4040849953071
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ G (VK)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
5 A
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.