Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK SET Euro - US Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay NK SET Euro - US Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Goobay NK SET Euro - US Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7905559
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95302
EAN/GTIN:
     4040849953026
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Eurobuchse - US Stecker Netzadapter passend für: Um Geräte mit Euro Stecker CEE 7/16 in den USA/Canada anschließen zu können. Dieser Adapter konvertiert keine Netzspannung! Bitte stellen Sie vor Verwendung Sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.4 mm
Tiefe
67.8 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45350
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.