Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AHD17-9-1939S Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol AHD17-9-1939S Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A
Amphenol AHD17-9-1939S Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A
Amphenol AHD17-9-1939S Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A
Amphenol AHD17-9-1939S Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019377
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHD17-9-1939S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse amphenol
crimpgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
13 A
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A114017
ab € 0,0347*
Zubehör
Amphenol
AT60-220-1231
ab € 0,531*
Zubehör
Amphenol
AT62-210-1231
ab € 8,75*
Zubehör
Amphenol
AT62-16-0122
ab € 8,19*
Zubehör
Amphenol
AT62-14-0122
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.