Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T3528501 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T3528501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3528501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3528501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3528501 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017347
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3528501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 8-polig
din buchsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kompatible Produkte
T3524501,T3524504,T3524005
Weitere Suchbegriffe: amphenol din-buchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131W0081002
ab € 5,66*
Zubehör
Amphenol
N45-091-0001
ab € 12,51*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,95*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.