Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T3444501 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T3444501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3444501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3444501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3444501 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017228
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3444501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 7polig
din stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kompatible Produkte
T3447100,T3448501,T3448504,T3447500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
N45-091-0001
ab € 12,42*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,91*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.