Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT06-12SA-SRGRY Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol AT06-12SA-SRGRY Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol AT06-12SA-SRGRY Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol AT06-12SA-SRGRY Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol AT06-12SA-SRGRY Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol AT06-12SA-SRGRY Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016166
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-12SA-SRGRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
16 mm
Merkmale
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
AT04-12PA* Receptacle
Weitere Suchbegriffe: crimpgehäuse amphenol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.