Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Crimpgehäuse
>
Artikel
Amphenol AT04-3P-RY01 Elektro-Draht-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79015915
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT04-3P-RY01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
16 mm
Merkmale
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
AT06-3S* Plug
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,35*
Preis gilt ab 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol AW3P-1939 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A
Amphenol
AW3P-1939
€ 0,211*
Zubehör
Amphenol AT Kfz-Anschlussklemme Stecker
Amphenol
AT60-16-0122
€ 0,1235*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL 65-54756 CIRCULAR CONTACT, PIN, 20AWG, CRIMP, Pro
Amphenol
65-54756
€ 0,457*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL AT60-202-1631. CIRCULAR CONTACT, PIN, 20-16AWG, CRIMP,
Amphenol
AT60-202-1631.
€ 1,70*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL AT60-215-16141. CIRCULAR CONTACT, PIN, 16-14AWG, CRIMP,
Amphenol
AT60-215-16141.
€ 1,083*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.