Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso 1491 Elektropfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso 1491 Elektropfanne
Caso 1491 Elektropfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78840795
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1491
EAN/GTIN:
     4038437014914
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
  • Zweifache, antihaftbeschichtete Bratfläche - Bis 7,5 cm Innenhöhe, Durchmesser: 42 cm - Inkl. Glasdeckel mit Dunstabzugsöffnung - Temperaturregelung bis 240 °C - Spezielle Regelung zum Warmhalten von Speisen - Ideal auch für Pizza und große Fische
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Deckelmaterial
Glas
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
240 °C
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Warmhaltefunktion
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
GS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
420 mm
Breite
490 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.