Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22315FR Funk-Türklingelset B315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-22315FR Funk-Türklingelset B315
Byron DBY-22315FR Funk-Türklingelset B315
Byron DBY-22315FR Funk-Türklingelset B315
Byron DBY-22315FR Funk-Türklingelset B315
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78827897
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22315FR
EAN/GTIN:
     8711658456713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Maximale Anzahl von Türklingeln, die gekoppelt werden können
6 Stück(e)
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Lautstärkeregler
Digital
Wasserdichte Taste
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Batterie/Akku
Stromstecker-Typ
Typ E
Eingebaute Steckdose
Ja
Buchsen-Typ
Typ E (FR)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.