Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Phoenix Contact 1714882 Elektro-Draht-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78686755
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1714882
EAN/GTIN:
4055626400457
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.6 mm
Länge (mm)
7.2 mm
Gewicht
2.79 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,10*
Preis gilt ab 280 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 560 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 840 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 140000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.