Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1714869 Elektro-Draht-Anschluss 560 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1714869 Elektro-Draht-Anschluss 560 Stück(e)
Phoenix Contact 1714869 Elektro-Draht-Anschluss 560 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78686678
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1714869
EAN/GTIN:
     4055626400723
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 12-polig
leiterplattenbuchse
SMD-Federleiste, Nennstrom bei 20 °C: 1,4 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 12, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: SMD-Löten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.71 mm
Länge (mm)
7.2 mm
Gewicht
1.3 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 280.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5600 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 280000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.