Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3002771 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3002771 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Phoenix Contact 3002771 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000052554
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002771
EAN/GTIN:
     4055626432526
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, intern gebrückt, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 12,5 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grün, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
21.6 mm
Höhe
17.7 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
17.5 A
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grün
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2525*
€ 1,6925*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,333*
€ 1,783*
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,38627*
€ 1,85627*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,86*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,3905*
€ 1,8605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6925*
€ 2,01408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6125*
€ 1,91888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5125*
€ 1,79988
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 241,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,23967*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9952*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,0363*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,7587*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.