Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Runner Einzelspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Philips Hue White ambience Runner Einzelspot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78678316
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53090/31/P6
EAN/GTIN:
     8718696175347
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Einfaches, smartes Lichtsystem

Der Philips Hue White Ambiance Spot Runner in Weiß, mit einstellbarem Kopf, erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht in jedem Winkel Deines Raums. Nutze die integrierten Lichtszenen und steuere den Spot sofort mit dem enthaltenen Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
EAN/UPC/GTIN
8727900776515
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
SAP Breite pro Stück
178,000 cm
SAP Länge pro Stück
134,000 cm
SAP Höhe pro Stück
143,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
576 g
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005915501
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696175347
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
350 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
107 mm
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Lampenleistung
5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
5.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
LED
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
350 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
1340 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Verpackungslänge
134 mm
Paketgewicht
576 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.