Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70049 Steckdose Typ F Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70049 Steckdose Typ F Gelb
MENNEKES 70049 Steckdose Typ F Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78674431
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
steckdosen-kombination
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe des visuellen Teils
360 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
11280 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
63 A
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,44*
€ 1.255,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,80*
€ 1.246,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,48*
€ 1.203,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,45*
€ 1.172,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,70*
€ 1.130,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.