Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1091947 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1091947 Steckdose
Phoenix Contact 1091947 Steckdose
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000058352
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1091947
EAN/GTIN:
     4055626906362
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.1 mm
Höhe
14.7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,23*
€ 2,83*
26 Tage
unbekannt
84
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,38*
20 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,49*
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,66143*
€ 4,6625*
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 237,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1149846
ab € 14,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1149847
ab € 16,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1406335
ab € 16,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1406338
ab € 18,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1406341
ab € 18,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 15,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.