Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schu CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275265
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1091947
EAN/GTIN:
     4055626906362
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle Betriebstemperatur: -...- °C, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED
Ident Code:
1091947
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,08*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
84
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 4,33*
21 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 4,53*
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68143*
€ 4,6925*
1 Tag
70
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,57*
€ 6,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Pakete
Mindestbestellmenge: 84 Pakete ( entspricht € 363,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1149846
ab € 13,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1149847
ab € 16,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1406335
ab € 16,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1406338
ab € 18,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1406341
ab € 19,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 14,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.