Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec AL-02B-TG-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78604508
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AL-02B-TG-OP
EAN/GTIN:
     753263076717
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Das CHIEFTEC HAWK AL-02B-TG-OP ist ein elegantes und grundsolides Gaming Gehäuse mit einem Aluminium Frontpanel Design. Das Seitenteil aus gehärtetem Glass ermöglicht den direkten Einblick auf die verbauten Komponenten. Die Staubfilter in der Front und im Bodenbereich sind bereits vorinstalliert und sorgen für ein staubfreies Innenleben. Ein modernes Gaming Gehäuse, das durch seine hohe Qualität zu überzeugen weiß. Das HAWK ist die richtige Wahl für alle Gamer die einen hohen Anspruch an Design vereint mit wertigen Materialien haben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6850 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
349 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5850 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,240 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.