Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux PÆRE-DEKO energy-saving lamp 1800 K 8,5 W E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nordlux PÆRE-DEKO energy-saving lamp 1800 K 8,5 W E27
Nordlux PÆRE-DEKO energy-saving lamp 1800 K 8,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78591942
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2080272747
EAN/GTIN:
     5704924000317
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Länge (mm)
290 mm
Leistungen
Lampenleistung
8.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
1800 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,51932*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 46,50644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,62932*
€ 210,18889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,11932*
€ 209,58199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,17931*
€ 196,56338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,46931*
€ 187,38848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,51932*
€ 166,02799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.