Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Canto Kubi 2 Edelstahl Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Canto Kubi 2 Edelstahl Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 6 W
Nordlux Canto Kubi 2 Edelstahl Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78591858
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     49711034
EAN/GTIN:
     5701581483385
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Glastyp
klar
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
104 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
500 lm
Leistungen
Strahlungswinkel
75 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
49701034
ab € 46,52*
Ähnlich
Nordlux
49701010
ab € 46,66*
Ähnlich
Nordlux
49701035
ab € 51,23*
Ähnlich
Nordlux
49701031
ab € 46,44*
Ähnlich
Nordlux
49701001
ab € 46,58*
Ähnlich
Nordlux
49721034
ab € 44,62*
Ähnlich
Nordlux
49721035
ab € 45,83*
Ähnlich
Nordlux
49721031
ab € 44,52*
Ähnlich
Nordlux
49721003
ab € 41,40*
Ähnlich
Nordlux
49731001
ab € 42,71*
Ähnlich
Nordlux
NORD-49721001
€ 51,46*
Ähnlich
Nordlux
NORD-49721001
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.