Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Alton 25 Deckenbeleuchtung Schwarz, Transparent E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Alton 25 Deckenbeleuchtung Schwarz, Transparent E27
Nordlux Alton 25 Deckenbeleuchtung Schwarz, Transparent E27
Nordlux Alton 25 Deckenbeleuchtung Schwarz, Transparent E27
Nordlux Alton 25 Deckenbeleuchtung Schwarz, Transparent E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78591835
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47313047
EAN/GTIN:
     5701581452688
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
nordlux hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Oval
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Durchmesser
250 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Kabellänge
3 m
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.