Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EW1311 Munddusche 0,13 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EW1311 Munddusche 0,13 l
Panasonic EW1311 Munddusche 0,13 l
Panasonic EW1311 Munddusche 0,13 l
Panasonic EW1311 Munddusche 0,13 l
Panasonic EW1311 Munddusche 0,13 l
Panasonic EW1311 Munddusche 0,13 l
Panasonic EW1311 Munddusche 0,13 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78583300
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EW1311G845
EAN/GTIN:
     5025232894215
Suchbegriffe:
Mund-Dusche
Munddusche
Ladekissen
induktive Ladestation
Weitere Informationen:
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
0.13 l
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Weiß
Produkttyp
Kabellose Munddusche
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
3
Pumpfrequenz
1400 Impuls/min
Wasserdruck (min.)
200 kPa
Wasserdruck (max.)
590 kPa
Steuerung
Tasten
Verpackungsdaten
Anzahl der Köpfe
4 Kopf/Köpfe
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.