Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke 260410 Elektrischer Netzstecker 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke 260410 Elektrischer Netzstecker 4P
Walther-Werke 260410 Elektrischer Netzstecker 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78497341
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     260410
EAN/GTIN:
     4015609133758
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a walther
cee stecker
cee-stecker 63a
STECKER 63A 4P 10H MIT KABELKNICKSCHUTZ UND PILOTKONTAKT WALTHER Stecker 63A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss mit Kabelknickschutz und Pilotkontakt
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
100 - 300 Hz
Stromstärke (maximal)
63 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
VDE, UL, EAC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.