Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056243 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78477719
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056243
EAN/GTIN:
     4004943562430
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Facelift einer Legende- mit dem BIG-Bobby-Car Neo präsentiert BIG eine neue Generation seines Rutschfahrzeug-Klassikers, der schon viele Jahrgänge von Kindern begleitet und begeistert hat. Das revolutionäre, moderne Design stellt das Wappentier, den BIG-Büffel, ganz besonders heraus. So ist z.B. der hochwertig bedruckte Kühlergrill in Form des Büffels gehalten und die breiten Flüsterreifen verfügen über ein einzigartiges Büffel-Profil. Die Variante in schickem Anthrazit verfügt über ein ganz besonderes Gimmick: Dem Rutschauto sind Felgenringe und Hupendeckel in 2 verschiedenen Farben beigelegt: Türkis und Pink. So kann das BIG-Bobby-Car ganz nach Geschmack immer wieder umgestaltet werden. Das Chassis ist in neuer stylischer Form überarbeitet, die ergonomisch geformte Sitzfläche verfügt über eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Das Kult-Auto verfügt nach wie vor über eine Sicherheits-Kniemulde und die Beinauflage. Die Rücklichter sind vormontierte Kunststoffteile in Form stilisierter Büffelhörner. Das leichtgängige Vollschalen-Sicherheitslenkrad sorgt für einen optimalen Griff und eine angenehme Haptik. Das BIG-Bobby-Car Neo wird serienmäßig mit extra breiten, hochwertigen und abriebfesten Weichkunststoff-Reifen geliefert, die für guten Grip sorgen und flüsterleise rollen. Des Weiteren verfügt die neue Version des kultigen Rutschautos über 3-teilige geschlossene Felgen, die besonders leicht zu reinigen sind. Eine abnehmbare Abschleppvorrichtung vorne unter dem Kühlergrill und eine Anhängerkupplung am Heck ermöglichen das Ankoppeln von BIG-Bobby-Car Zubehör, sowie die Nutzung aller gängigen BIG-Bobby-Car-Anhänger. Das BIG-Bobby-Car Neo ist revolutionär in seiner Form und unschlagbar in Sachen Qualität. Hergestellt wird es aus umweltfreundlichem und strapazierfähigem Kunststoff im modernen BIG-Werk in Deutschland. Es wird vom TÜV gemäß den strengen Richtlinien für Geprüfte Sicherheit getestet. Für Qualität und Sicherheit bü
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Wetterfestigkeit
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Radfarbe
Schwarz
Radmaterial
Kunststoff
Reifentyp
Feste Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
390 mm
Länge (mm)
570 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.