Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Patta-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327504
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im AuГџenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Die Leuchte ist in schwarz, weiГџ oder silbergrau sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, dim-to-warm fähigen LED kann die Lichtfarbe individuell angepasst werden. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
250 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
7.3 W
Lichtfarbe
Schwarz
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
38 °
Lichtleistung
440 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002102
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.