Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002905 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002905 Außenbeleuchtung
SLV 1002905 Außenbeleuchtung
SLV 1002905 Außenbeleuchtung
SLV 1002905 Außenbeleuchtung
SLV 1002905 Außenbeleuchtung
SLV 1002905 Außenbeleuchtung
SLV 1002905 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327441
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
LED Außenwandleuchte
Eine neue Familie in der SLV Leuchtenwelt! Mit der ESKINAFamilie biten wir Ihnen die die ganzheitliche Möglichkeit der Aussenbeleuchtung. Egal ob Standleuchte, Wand- und Deckenleuchte oder Displayleuchte. Für jede Anwendung finden Sie die passende Leuchte. Alle Leuchten können wahlweise mit 3000 K oder 4000 K betrieben werden. Versionen mit Bewegungsmelder sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
515 mm
Gewicht
1470 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
14.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Strahlungswinkel
95 °
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,59*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.