Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Varu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Varu
SLV Varu
SLV Varu
SLV Varu
SLV Varu
SLV Varu
SLV Varu
SLV Varu
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327385
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Die innovative VARU Einbauleuchte überzeugt mit ihrer hohen Schutzart IP65. Somit sind die Downlights auch im AuГџenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Die VARU Serie ist in mehreren Farben sowie mit leistungsstarker, warmweiГџer LED Bestückung oder GU10 Fassung verfügbar. Der elektrische Anschluss der Versionen mit GU10 Fassung erfolgt an 230V Netzspannung. Für die LED Versionen wird ein zusätzlich LED Treiber benötigt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Gewicht
230 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
5 W
Lichtfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.