Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000880 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000880 Außenbeleuchtung
SLV 1000880 Außenbeleuchtung
SLV 1000880 Außenbeleuchtung
SLV 1000880 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327293
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
Außenfluter
Die leistungsstarke Displayleuchte TODAY besteht aus lackiertem Aluminium welches die verbaute LED abdeckt. Der am geraden Ausleger montierte Leuchtenkopf ist schwenkbar. Durch die Schutzart IP65 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in weiГџ, schwarz, silbergrau verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute, leistungsstarke LED-Lampen mit 29W. EEK: A - A++.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
1790 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
29 W
Lichtfarbe
Schwarz
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
140 °
Lichtleistung
2800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000881
ab € 94,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.