Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Big Theo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Big Theo
SLV Big Theo
SLV Big Theo
SLV Big Theo
SLV Big Theo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327191
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     234535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchte BIG THEO CEILING LED ist aus Aluminium und Glas gefertigt. Dank der Position der verbauten LED, erzeugt die montierte Leuchte einen breit abstrahlenden Lichtkegel. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung, da der LED-Treiber bereits verbaut ist. Die BIG THEO Serie beinhaltet des Weiteren alternative Wand-, sowie Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
1350 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
21 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
24 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.