Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 233134 Außenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 233134 Außenbeleuchtung GU10
SLV 233134 Außenbeleuchtung GU10
SLV 233134 Außenbeleuchtung GU10
SLV 233134 Außenbeleuchtung GU10
SLV 233134 Außenbeleuchtung GU10
SLV 233134 Außenbeleuchtung GU10
SLV 233134 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78326973
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die gewölbte Displayleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Der am gebogenen Ausleger montierte Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Gewicht
770 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233214
ab € 9,01*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.