Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 232055 Außenbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 232055 Außenbeleuchtung E27 60 W
SLV 232055 Außenbeleuchtung E27 60 W
SLV 232055 Außenbeleuchtung E27 60 W
SLV 232055 Außenbeleuchtung E27 60 W
SLV 232055 Außenbeleuchtung E27 60 W
SLV 232055 Außenbeleuchtung E27 60 W
SLV 232055 Außenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78326756
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Die Deckenleuchte PHOTONIA besteht aus Aluminium und klarem Glas, welches das Leuchtmittel komplett umschlieГџt. Dank der Position der verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte einen homogenen Lichtkegel. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
233 mm
Gewicht
1260 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002853
ab € 3,22*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005265
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.