Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 197636 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack CHMP(3Pb)/3-1/36kV/70-150 CHMP3Pb3-1 36kV70-150 Übergangsmuffe
Cellpack CHMP(3Pb)/3-1/36kV/70-150 CHMP3Pb3-1 36kV70-150 Übergangsmuffe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325843
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     197636
EAN/GTIN:
     4010311051734
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück
schrumpfmuffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
6147 g
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,88*
€ 1.224,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,87*
€ 1.211,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,69*
€ 1.170,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,79*
€ 1.142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,72*
€ 1.107,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.