Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 197619 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELL CHMPR3 17kV 70-240 / 12kV 95-300 sbergangsmuffe 12k CHMPR312KV95-240
CELL CHMPR3 17kV 70-240 / 12kV 95-300 sbergangsmuffe 12k CHMPR312KV95-240
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325633
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     197619
EAN/GTIN:
     4010311051567
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück
schrumpfmuffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
5699 g
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,08*
€ 1.174,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,32*
€ 1.151,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,44*
€ 1.108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,94*
€ 1.080,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,37*
€ 1.047,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.