Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 258146 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELL Verbindungsmuffe CHMSV 36kV 240-400 36kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHMSV 36kV 240-
CELL Verbindungsmuffe CHMSV 36kV 240-400 36kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHMSV 36kV 240-
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325039
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258146
EAN/GTIN:
     4010311139814
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,44*
€ 534,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,98*
€ 495,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,08*
€ 474,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258130
ab € 138,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258132
ab € 174,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258140
ab € 115,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258141
ab € 192,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258142
ab € 185,02*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258143
ab € 284,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258144
ab € 222,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.